Spona na kĺbové čapy Tvar C1, W2
Spona na kĺbové čapy W2
JNTBLTCLMP-DIN3017-C1-W2-(63-68)-20
Obj. č. 053764 67
EAN 4038898415985
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spona na kĺbové čapy podľa DIN 3017 tvar C1, W2
Pre hadice s vysokým stupňom tvrdosti alebo pre kovové alebo plastové vložky
Mimoriadne vysoký uťahovací moment
Bezpečné pripojenie aj pre tvrdé hadice
Zaoblené hrany/hadicový mostík
Chráni pred zraneniami a poškodením hadice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál upínacieho pásu | Feritická oceľ F1 |
Povrch pásu | Lesklý |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 63-68 mm |
Šírka pásu | 20 mm |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |