Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona na kĺbové čapy Tvar C1, W2

Spona na kĺbové čapy W2
JNTBLTCLMP-DIN3017-C1-W2-(68-73)-25

Obj. č. 053768 73
EAN 4024835868891

Cena za zvolené balenie
Spona na kĺbové čapy Tvar C1, W2

Obj. č. 053768 73

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spona na kĺbové čapy podľa DIN 3017 tvar C1, W2

Pre hadice s vysokým stupňom tvrdosti alebo pre kovové alebo plastové vložky



Mimoriadne vysoký uťahovací moment


Bezpečné pripojenie aj pre tvrdé hadice



Zaoblené hrany/hadicový mostík


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál upínacieho pásu

Feritická oceľ F1

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Min./max. rozsah upnutia

68-73 mm

Šírka pásu

25 mm

Spôsob upínania

Šesťhran

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie