Spona na kĺbové čapy W1 W1
Spona na kĺ. čapy DIN 3017-3 tvar GBS/C1 W1
SPONA NA HADICE W1-B18MM-(19-21)
Obj. č. 0537118020
EAN 4047376408203
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na hadice s vysokou úrovňou tvrdosti alebo vložky vyrobené z kovu alebo plastu
Mimoriadne vysoký uťahovací moment
Bezpečné pripojenie aj pre tvrdé hadice
Zaoblené hrany/hadicový mostík
Chráni pred zraneniami a poškodením hadice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vzduchové potrubia, systémy výfukových plynov, sťahovanie a upevňovanie
Materiál upínacieho pásu | Oceľ |
Povrch pásu | Pozinkované |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Min./max. rozsah upnutia | 19-21 mm |
Šírka pásu | 18 mm |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Doťahovací moment | 8 Nm |
Normy | DIN 3017 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |