Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona na kĺbové čapy W1 W1

Spona na kĺ. čapy DIN 3017-3 tvar GBS/C1 W1
SPONA NA HADICE W1-B18MM-(31-34)

Obj. č. 0537118033

EAN 4047376408326

Cena za zvolené balenie
Spona na kĺbové čapy W1 W1

Obj. č. 0537118033

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na hadice s vysokou úrovňou tvrdosti alebo vložky vyrobené z kovu alebo plastu

Mimoriadne vysoký uťahovací moment


Bezpečné pripojenie aj pre tvrdé hadice



Zaoblené hrany/hadicový mostík


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vzduchové potrubia, systémy výfukových plynov, sťahovanie a upevňovanie

Materiál upínacieho pásu

Oceľ

Povrch pásu

Pozinkované

Materiál skrutky

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Min./max. rozsah upnutia

31-34 mm

Šírka pásu

18 mm

Veľkosť kľúča

8palcov

Doťahovací moment

8 Nm

Normy

DIN 3017