Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona na obloženie pre klince so závitom

Príchytka pre závitovú skrutku
ZATKA RENAULT CIERNA

Obj. č. 0501167008

EAN 4047376901643

Cena za zvolené balenie
Spona na obloženie pre klince so závitom

Obj. č. 0501167008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zakrytie otvorov v komponentoch
  • Šetrí čas a peniaze

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia zatlačením na skrutku s hrubým závitom

  • Tesné uchytenie v komponente
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie podlahových krytín alebo izolačných rohoží.

Priemer otvoru min./max.

10,00-10,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

6,00-8,00 mm

Priemer hlavy (A)

30,00 mm

Výška hlavy (B)

5,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

12,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PP – polypropylén

Originálne číslo náhradného dielu

6142789, 7703081054, 7703081227

miesto inštalácie

Univerzálne, Interiér

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie