Spona na obloženie so špeciálnym dizajnom
Ozdobná lišta na mieru
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101344
EAN 4049557641966
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zakrytie otvorov v komponentoch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 10,5-10,7 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4-4,2 mm |
Priemer hlavy (A) | 20 mm |
Výška hlavy (B) | 12,5 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 2 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Originálne číslo náhradného dielu | 1H586384901C, 1H5863849A, 1H5863849A9B9 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Podvozok |
Typ vozidla | Univerzálne |