Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Spona na palivové hadice Power - SPONA HADICOVA-PALIV.-W9MM-WS6-(10-16) Spona na palivové hadice Power - SPONA HADICOVA-PALIV.-W9MM-WS6-(10-16)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Spona na palivové hadice Power - SPONA HADICOVA-PALIV.-W9MM-WS6-(10-16) - 1
Spona na palivové hadice Power - SPONA HADICOVA-PALIV.-W9MM-WS6-(10-16) - 2

Spona na palivové hadice Power

Spona na palivové hadice Power
SPONA HADICOVA-PALIV.-W9MM-WS6-(10-16)
ZEBRA

Obj. č. 053921016
EAN 4024835572422

Cena za zvolené balenie
Spona na palivové hadice Power

Obj. č. 053921016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoký uťahovací moment

Vyšší uťahovací moment ako bežné hadicové spony, odporúča sa 3,5 Nm


Nie je možné nadmerne utiahnuť rukou



Asymetrické telo


  • Rovnomerné rozloženie sily

  • Hlava svorky sa pri doťahovaní neodkláňa


Hladká a embosovaná vnútorná strana pásky so zaoblenými okrajmi


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Palivové čerpadlo, rozdeľovač paliva, palivový filter, pripojenia palivovej nádrže, vyrovnávacie nádrže a chladiča

Materiál upínacieho pásu

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Feritická oceľ F1, 1.4016

Povrch skrutky

Pocínovaný

Materiál telesa

Feritická oceľ F1

Povrch krytu

Pocínovaný

Šírka pásu

9 mm

Min./max. rozsah upnutia

10-16 mm

Spôsob upínania

Drážka

Veľkosť kľúča (SW)

6palcov

Doťahovací moment

3.5 Nm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR7X150

ZEBRA
Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou
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
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR6X150

ZEBRA
Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou