Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona pre sprinkler Tipp® VDS

Spona pre sprinkler TIPP VDS/FM
ZVIERKA POTRUBNA-VDS-M10-(108-118MM)

Obj. č. 0543518114

EAN 4048539479504

Cena za zvolené balenie
Spona pre sprinkler Tipp® VDS

Obj. č. 0543518114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojskrutková objímka podobná potrubnej objímke TIPP® Robustná, ale bez vložky na upevnenie potrubí sprienklerového systému vo fixných hasiacich systémoch na báze vody podľa smernice VdS

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB

Č. certifikácie VdS: G414026

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre stacionárnu protipožiarnu ochranu vo fixných hasiacich prístrojoch na báze vody – primárne v konštrukciách so sprinklerovým systémom

  • Hasiace systémy so striekajúcou vodou

  • CO2 a halónové hasiace systémy

  • Penové a práškové hasiace systémy

Min./max. rozsah upnutia

108-118 mm

Dĺžka (L)

163 mm

Upínací rozsah v palcoch

4 in

Prípojný závit (G)

M10

Šírka kovového pásu (BM)

30 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

3 mm

Prípustné zaťaženie

3,5 kN

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

Pozinkované

Vhodnosť pre závitové rúry DINEN10255, DINEN10220

114,3 mm

Kontrolná značka

FM, VDS

Hmotnosť

330 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie