Spona pre sprinkler Tipp® VDS
Spona pre sprinkler TIPP VDS/FM
ZVIERKA POTRUBNA-VDS-M16-(219-226MM)
Obj. č. 0543518219
EAN 4048539479573
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojskrutková objímka podobná potrubnej objímke TIPP® Robustná, ale bez vložky na upevnenie potrubí sprienklerového systému vo fixných hasiacich systémoch na báze vody podľa smernice VdS
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Č. certifikácie VdS: G414026
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Pre stacionárnu protipožiarnu ochranu vo fixných hasiacich prístrojoch na báze vody – primárne v konštrukciách so sprinklerovým systémom
- Hasiace systémy so striekajúcou vodou
- CO2 a halónové hasiace systémy
- Penové a práškové hasiace systémy
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 219-226 mm |
Dĺžka (L) | 288,5 mm |
Upínací rozsah v palcoch | 8 in |
Prípojný závit (G) | M16 |
Šírka kovového pásu (BM) | 40 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 4 mm |
Prípustné zaťaženie | 8,5 kN |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre žiarové rúry DIN2448, DIN2458, DIN2460, DIN2461 | 219,1 mm |
Kontrolná značka | VDS |
Hmotnosť | 1148 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |