Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
KLIP VNUT. PANEL TRANSP. D15,1MM
Obj. č. 0500300139
EAN 4099618451119
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 11,80-12,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,00-2,15 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,1 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 9,35 mm |
Priemer jadra (C) | 11,80 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,80 mm |
Farba | Biela |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Tesla |
Originálne číslo náhradného dielu | 1092696-00-B |
miesto inštalácie | Karoséria |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |