Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
KLIP VNUT.-RENAULT-ZLTA
Obj. č. 0501167021
EAN 4047376901759
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,20-8,30 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-1,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 10,50 mm |
Priemer jadra (C) | 6,00 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,20 mm |
Farba | Biela |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Renault, Land Rover, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | DYC101420, 93176656, 7701050734, 4414720, 7703077368 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Karoséria, Interiér |
Typ vozidla | Univerzálne |