Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
KLIP VNUT.-TRANSPARENTNA D7,9-8,0MM
Obj. č. 0501105156
EAN 4046777720525
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,90-8,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,90-0,90 mm |
Priemer hlavy (A) | 14,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 16,60 mm |
Priemer jadra (C) | 6,00 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,50 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, MINI |
Originálne číslo náhradného dielu | 51418224768 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Karoséria |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |