Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
KLIP VNUTORNY TRANSP. D17,7MM
Obj. č. 0500300144
EAN 4099618451126
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 10,90-10,90 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,50-5,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 12 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 14,40 mm |
Priemer jadra (C) | 10,90 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,90 mm |
Farba | Biela |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Tesla |
Originálne číslo náhradného dielu | 117701-00-A |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |