Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101636
EAN 4047376894402
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,60-1,40 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 15,60 mm |
Priemer jadra (C) | 5,40 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 1,50 mm |
Farba | Biela |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Volkswagen, Audi |
Originálne číslo náhradného dielu | 6X0867300A |
miesto inštalácie | Interiér, Univerzálne |
Typ vozidla | Univerzálne |