Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona pre vnútorné obloženie, otvorená

MONTAZNY DIEL OPEL

Obj. č. 0501103012

EAN 4047376894488

Cena za zvolené balenie
Spona pre vnútorné obloženie, otvorená

Obj. č. 0501103012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
  • Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie.

  • Obloženie možno odstrániť.

  • Možno použiť aj ako tesnenie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.

Pokyny

Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

Priemer otvoru min./max.

8,50-9,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-1,50 mm

Priemer hlavy (A)

12,80 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

15,20 mm

Priemer jadra (C)

4,90 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,50 mm

Farba

Červená

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Opel

Originálne číslo náhradného dielu

2345959, 90457899

miesto inštalácie

Interiér, Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie