Spona pre vnútorné obloženie, otvorená
SPONA INTERIEROVA TYP 2
Obj. č. 0500300004
EAN 4065746638029
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,30-7,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-0,90 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 13,00 mm |
Priemer jadra (C) | 7,40 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,50 mm |
Farba | Modrá |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Vauxhall |
Originálne číslo náhradného dielu | 13252118, YQ00108480, 7231991 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Interiér |
Typ vozidla | Univerzálne |