Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona pre vnútorné obloženie s polguľatou hlavou vhodná pre oválne otvory

KLIP VNUT.-MB-BIELA

Obj. č. 0501104046

EAN 4024835237857

Cena za zvolené balenie
Spona pre vnútorné obloženie s polguľatou hlavou vhodná pre oválne otvory

Obj. č. 0501104046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
  • Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie.

  • Obloženie možno odstrániť.

  • Možno použiť aj ako tesnenie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.

Priemer otvoru min./max.

7,9-8 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,88-1 mm

Priemer hlavy (A)

13 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

13,2 mm

Priemer jadra (C)

6 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,5 mm

Farba

Biela

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Univerzálne

Originálne číslo náhradného dielu

4D0867299A, A0059888278

miesto inštalácie

Karoséria

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie