Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá
KLIP VNUT. PANEL CIERNA D17,5MM
Obj. č. 0500300140
EAN 4099618451027
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,80-7,90 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-7,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 21,5 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 12,40 mm |
Priemer jadra (C) | 7,70 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Tesla |
Originálne číslo náhradného dielu | 1135147-00-A |
miesto inštalácie | Karoséria |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |