Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

KLIP VNUT.-PSA-CITR/PEUG-CIERNA

Obj. č. 0501121137

EAN 4046778488479

Cena za zvolené balenie
Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

Obj. č. 0501121137

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
  • Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie.

  • Obloženie možno odstrániť.

  • Možno použiť aj ako tesnenie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.

Pokyny

Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

Priemer otvoru min./max.

9,50-9,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-0,80 mm

Priemer hlavy (A)

10,00 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

14,9 mm

Priemer jadra (C)

6,00 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,80 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Peugeot, Citroen

Originálne číslo náhradného dielu

856535

miesto inštalácie

Karoséria, Univerzálne

Typ vozidla

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie