Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá
KLIP VNUT.-TRANSPARENTNA D7,8-8,1MM
Obj. č. 0501104135
EAN 4046777720426
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,80-8,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-0,70 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,20 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 15,00 mm |
Priemer jadra (C) | 5,50 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,10 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, Smart, Univerzálne |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009910198 |
miesto inštalácie | Univerzálne |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |