Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá
KLIP VNUT.-TRANSPARENTNA D8,2MM
Obj. č. 0501121010
EAN 4046777720570
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,20-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,60-1,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 14,80 mm |
Priemer jadra (C) | 4,50 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,90 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | Kombinovaný materiál |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne, Citroen, Peugeot |
Originálne číslo náhradného dielu | 9341PF |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |