Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

KLIP VNUT.-VW/AUDI-CIERNA

Obj. č. 0501101662

EAN 4047376500037

Cena za zvolené balenie
Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá

Obj. č. 0501101662

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu
  • Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

  • Možnosť kompenzácie tolerancie.

  • Obloženie možno odstrániť.

  • Možno použiť aj ako tesnenie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.

Pokyny

Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,80-2,80 mm

Priemer hlavy (A)

22,70 mm

Dĺžka pod hlavou (B)

10,00 mm

Priemer jadra (C)

8,00 mm

Rozsah upínacej hlavy (D)

2,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylén / polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

6Q0868243

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria

Typ vozidla

Osobné vozidlo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie