Spona pre vnútorné obloženie, uzavretá
KLIP VNUTORNY ZLTY D17,9MM
Obj. č. 0500300145
EAN 4099618451010
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
- Možnosť kompenzácie tolerancie.
- Obloženie možno odstrániť.
- Možno použiť aj ako tesnenie.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie obloženia ku komponentom podkladu.
Vopred namontovaná na obložení a potom zasunutá do príslušného otvoru na podklade.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 10,00-10,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,00-2,90 mm |
Priemer hlavy (A) | 14,8 mm |
Dĺžka pod hlavou (B) | 14,90 mm |
Priemer jadra (C) | 10 mm |
Rozsah upínacej hlavy (D) | 2,65 mm |
Farba | Žltá |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Tesla |
Originálne číslo náhradného dielu | 1016078-00-A |
miesto inštalácie | Karoséria |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |