Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona tesnenia dverí s poistnou nožičkou

KLIP-MITSUBISHI-TRANSPARENTNA

Obj. č. 0501133009

EAN 4049557645209

Cena za zvolené balenie
Spona tesnenia dverí s poistnou nožičkou

Obj. č. 0501133009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ako upevňovacia spona pre štrbinové otvory na tesnenie dverí a okien
  • Príruba spony je vopred pripevnená k tesneniu.

  • Spona sa pripevní jednoduchým zatlačením.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie dverí a okien.

Priemer otvoru min./max.

5,30-5,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,10-3,80 mm

Dĺžka hlavy (A)

12,90 mm

Šírka hlavy (B)

5,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

11,40 mm

Farba

Bezfarebný

Materiál

PA – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mitsubishi

Originálne číslo náhradného dielu

MB105489

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie