Spona tesnenia dverí s poistnou nožičkou
RYCHLOUPEVNOVAC PRE HONDA
Obj. č. 0500785082
EAN 4047376892439
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Príruba spony je vopred pripevnená k tesneniu.
- Spona sa pripevní jednoduchým zatlačením.
Hárky údajov(X)
Na tesnenie dverí a okien.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,90-5,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-0,80 mm |
Dĺžka hlavy (A) | 16,50 mm |
Šírka hlavy (B) | 6,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 10,60 mm |
Farba | Bezfarebný |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda |
Originálne číslo náhradného dielu | 90664671003, 90655SB0004 |