Spona tesnenia dverí s poistnou nožičkou
RYCHLOUPEVNOVAC PRE VW
Obj. č. 050014720
EAN 4011231421287
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Príruba spony je vopred pripevnená k tesneniu.
- Spona sa pripevní jednoduchým zatlačením.
Hárky údajov(X)
Na tesnenie dverí a okien.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,60-4,80 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-0,90 mm |
Dĺžka hlavy (A) | 12,70 mm |
Šírka hlavy (B) | 5,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,60 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | 251823717 |