Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona tesnenia dverí s rozperou

KLIP-PA66-ZLTA

Obj. č. 0501101446

EAN 4046777684773

Cena za zvolené balenie
Spona tesnenia dverí s rozperou

Obj. č. 0501101446

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ako upevňovacia spona na tesnenie dverí a okien
  • Príruba spony je vopred pripevnená k tesneniu.

  • Spona sa pripevní jednoduchým zatlačením.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie dverí a okien.

Priemer otvoru min./max.

4,40-4,60 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,8-0,8 mm

Dĺžka hlavy (A)

12,70 mm

Šírka hlavy (B)

5,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

7,50 mm

Farba

Žltá

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Volkswagen, Audi

Originálne číslo náhradného dielu

1Z0837732A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie