Spona tesnenia dverí s rozperou
KLIP-PA662-CIERNA
Obj. č. 0501121016
EAN 4046777684780
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Príruba spony je vopred pripevnená k tesneniu.
- Spona sa pripevní jednoduchým zatlačením.
Hárky údajov(X)
Na tesnenie dverí a okien.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,05-5,25 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,80-3,20 mm |
Dĺžka hlavy (A) | 17,00 mm |
Šírka hlavy (B) | 8,40 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 661 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne, Citroen, Peugeot, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | 6990E0, 7701044547, 7701044547 |