Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona tesnenia dverí, typ 1 Vhodná pre štrbinové otvory

Spona tesnenia dverí, typ 1
KLIP PLASTOVY VW/AUDI CIERNY

Obj. č. 0501101204

EAN 4038898468653

Cena za zvolené balenie
Spona tesnenia dverí, typ 1 Vhodná pre štrbinové otvory

Obj. č. 0501101204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

As a fastening clip for slotted holes for door and window seals
  • Príruba spony je predtým pripevnená k tesneniu.

  • Spona sa pripevní jednoduchým zatlačením.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tesnenie dverí a okien

Priemer otvoru min./max.

4,60-4,80 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,50-0,70 mm

Dĺžka hlavy (A)

17,00 mm

Šírka hlavy (B)

5,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

7,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

1H0823717

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie