Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona tesnenia dverí, typ S

Spona tesnenia dverí, typ S
KLIP-POM-TRANSPARENTNA

Obj. č. 0501130132

EAN 4046777684797

Cena za zvolené balenie
Spona tesnenia dverí, typ S

Obj. č. 0501130132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

As a fastening clip for door and window seals
  • Príruba spony sa vopred pripevní k tesneniu

  • Spona sa pripevní jednoduchým zatlačením
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie dverí a okien.

Priemer otvoru min./max.

1,90-2,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,90-1,80 mm

Dĺžka hlavy (A)

14,50 mm

Šírka hlavy (B)

8,40 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

9,00 mm

Farba

Bezfarebný

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Toyota, Lexus

Originálne číslo náhradného dielu

6786752010

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie