Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona uzemňovacej pásky, nehrdzavejúca oceľ

Spona uzemňovacej pásky z nehrdzavejúcej ocele
PRICHYTKA UZEMNOVACIA-A2-(8-165MM)-(1/8-

Obj. č. 0969101404

EAN 4024835591362

Cena za zvolené balenie
Spona uzemňovacej pásky, nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 0969101404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyrovnanie potenciálu podľa noriem DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190
  • Na vodiče s prierezom od 2,5 do 16 mm²

  • Páska a spona z nehrdzavejúcej ocele

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer rúry min./max.

8-165 mm

Priemer rúry v palcoch min./max.

1/8-6 in

Priemer rúry min.

8 mm

Priemer rúry max.

165 mm

Priemer rúry v palcoch min.

1/8 in

Priemer rúry v palcoch max.

6 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie