Spona uzemňovacej pásky, nehrdzavejúca oceľ
Spona uzemňovacej pásky z nehrdzavejúcej ocele
PRICHYTKA UZEMNOVACIA-A2-(8-50MM)-(1/8-1
Obj. č. 0969101402
EAN 4024835591348
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vyrovnanie potenciálu podľa noriem DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190
- Na vodiče s prierezom od 2,5 do 16 mm²
- Páska a spona z nehrdzavejúcej ocele
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer rúry min./max. | 8-50 mm |
Priemer rúry v palcoch min./max. | 1/8-1-1/2 in |
Priemer rúry min. | 8 mm |
Priemer rúry max. | 50 mm |
Priemer rúry v palcoch min. | 1/8 in |
Priemer rúry v palcoch max. | 1-1/2 in |