Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spona uzemňovacieho pásu

Spona uzemňovacej pásky
PRICHYTKA UZEMNOVACIA-(8-165MM)-(1/8-6ZO

Obj. č. 0969101304

EAN 4024835591317

Cena za zvolené balenie
Spona uzemňovacieho pásu

Obj. č. 0969101304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spona uzemňovacieho pásu pre rúry z medi alebo pozinkovanej ocele
  • Na vodiče s prierezom od 2,5 do 16 mm²

  • Popruh z nehrdzavejúcej ocele, oceľová svorka, pozinkovaná

Na vyrovnanie potenciálu podľa noriem DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer rúry min./max.

8-165 mm

Priemer rúry v palcoch min./max.

1/8-6 in

Priemer rúry min.

8 mm

Priemer rúry max.

165 mm

Priemer rúry v palcoch min.

1/8 in

Priemer rúry v palcoch max.

6 in

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie