Spona uzemňovacieho pásu
Spona uzemňovacej pásky
PRICHYTKA UZEMNOVACIA-(8-18MM)-(1/8-3/8Z
Obj. č. 0969101301
EAN 4024835590891
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spona uzemňovacieho pásu pre rúry z medi alebo pozinkovanej ocele
- Na vodiče s prierezom od 2,5 do 16 mm²
- Popruh z nehrdzavejúcej ocele, oceľová svorka, pozinkovaná
Na vyrovnanie potenciálu podľa noriem DIN VDE 0100 a DIN VDE 0190
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer rúry min./max. | 8-18 mm |
Priemer rúry v palcoch min./max. | 1/8-3/8 in |
Priemer rúry min. | 8 mm |
Priemer rúry max. | 18 mm |
Priemer rúry v palcoch min. | 1/8 in |
Priemer rúry v palcoch max. | 3/8 in |