Spona z pružného pásu DIN 3021, tvar A, W.TEC
DIN 3021, tvar A, W.TEC
SBACLMP-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D25X12
Obj. č. 054990325
EAN 4054458014115
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký stupeň flexibility
Plynulé prispôsobenie meniacim sa vlastnostiam hadice a podpier vďaka použitiu tvrdenej pružinovej ocele.
Konštantná, rovnomerná upínacia sila
Konštantné tesnenie bez únikov od -40°C do 180°C bez poškodenia spoja hadice s podperou
Ľahká, rýchla a spoľahlivá montáž
Nevyžaduje sa žiadna údržba
Nie je potrebné žiadne ďalšie opakované uťahovanie spoja.
Ochrana povrchu šetrná k životnému prostrediu
- V súlade so smernicou o skončení životnosti vozidiel.
- Povrchová vrstva s lamelovým pozinkovaním bez obsahu chrómu (VI) s výnimočnou odolnosťou voči chemikáliám a korózii – porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou.
Možnosť opakovaného použitia
Pri opätovnom používaní sa sila pružiny nezmenšuje
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer | 25 mm |
Min./max. pracovný rozsah | 24-26,8 mm |
Šírka pásu | 12 mm |
Hrúbka materiálu | 1,3 mm |
Sila pružiny min. | 260 N |
Normy | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Farba | Čierna |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Forma | A |