Spony Pre ručnú sponkovačku
Spona pre ručnú sponkovačku HT53
SPONA NAHRADNA DO RUCNEJ SPIN. 10MM
Obj. č. 0480153010
EAN 4024835059503
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obyčajná oceľ
Vhodné pre ručnú sponkovačku HT53, č. položky 0714853
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 11,40 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Menovitý priemer | 0,75 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre kladivkovú a ručnú sponkovačku | Würth HT53, Würth HT53 Ergo |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |