Spony pre ručnú zošívačku a kladivovú sponkovačku
Spona pre ručnú a úderovú sponkovačku
SPONA NAHRADNA DO .0714811/834/854-10MM
Obj. č.
0480140010
EAN 4024835059336
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie pre všetky vhodné zošívačky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Šírka (b1) | 10,6 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Menovitý priemer | 1,25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Vhodnosť pre kladivkovú a ručnú sponkovačku | Würth ST11 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |