Spony pre ručnú zošívačku a kladivovú sponkovačku
Spona pre ručnú a úderovú sponkovačku
SPONA NAHRADNA DO 0714811/0714834-6MM
Obj. č. 0480140006
EAN 4024835059312
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie pre všetky vhodné zošívačky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 10,6 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Menovitý priemer | 1,25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre kladivkovú a ručnú sponkovačku | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |