Spony pre ručnú zošívačku a kladivovú sponkovačku
Spona pre ručnú a úderovú sponkovačku
SPONA NAHRADNA DO .0714834/0714854-12MM
Obj. č.
0480140012
EAN 4024835059350
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na univerzálne použitie pre všetky vhodné zošívačky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Šírka (b1) | 10.6 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Menovitý priemer | 1.25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre kladivkovú a ručnú sponkovačku | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |