Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony, typ 0/97

Spona, oceľ, pozinkovaná, typ 0/97
SPONA DO SPONKOVACKY TYP 97 (A2K) 22MM

Obj. č. 048045 22

EAN 4024835751117

Cena za zvolené balenie
Spony, typ 0/97

Obj. č. 048045 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie panelov a profilových dosiek

Šírka (b1)

4,5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Šírka vodiča

0,66 mm

Hrúbka vodiča

0,95 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Zoživičnatený

Počet na palete

3600000 KS

Schválenie

Nie