Spony, typ 0/97
Spona, oceľ, pozinkovaná, typ 0/97
SPONA DO SPONKOVACKY TYP 97 (A2K) 25MM
Obj. č. 048045 25
EAN 4024835751124
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Upevnenie panelov a profilových dosiek
![]() | |
Šírka (b1) | 4,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Šírka vodiča | 0,66 mm |
Hrúbka vodiča | 0,95 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Zoživičnatený |
Počet na palete | 3600000 KS |
Schválenie | Nie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |