Spony typ 80
Spona, oceľ pozinkovaná, typ 80
SPONA TYP 80 (A2K)-16MM
Obj. č. 048012916
EAN 4024835750219
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
Vhodné pre DKG 416, obj. č. 0703 548 0
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Oplášťovanie, čalúnenie, pripevnenie látky k drevu
![]() | |
Šírka (b1) | 12,8 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Šírka vodiča | 0,66 mm |
Hrúbka vodiča | 0,95 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet na palete | 2160000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |