Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony typ 80

Spona, oceľ pozinkovaná, typ 80
SPONA TYP 80 (A2K)-6MM

Obj. č. 048012906

EAN 4024835748803

Cena za zvolené balenie
Spony typ 80

Obj. č. 048012906

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)

Vhodné pre DKG 416, obj. č. 0703 548 0

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Oplášťovanie, čalúnenie, pripevnenie látky k drevu

Šírka (b1)

12,8 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Šírka vodiča

0,66 mm

Hrúbka vodiča

0,95 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet na palete

7200000 KS