Spony typ 80
Spona, oceľ pozinkovaná, typ 80
SPONA TYP 80 (A2K)-8MM
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
Vhodné pre DKG 416, obj. č. 0703 548 0
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Oplášťovanie, čalúnenie, pripevnenie látky k drevu
|  | |
| Šírka (b1) | 12,8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 8 mm | 
| Šírka vodiča | 0,66 mm | 
| Hrúbka vodiča | 0,95 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Počet na palete | 3600000 KS | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |