Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony typ 90

Spona, oceľ pozinkovaná, typ 90
SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 15MM

Obj. č. 048057 15

EAN 4024835750233

Cena za zvolené balenie
Spony typ 90

Obj. č. 048057 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice

Vhodné pre DKG 1040, obj. č. 0703 555 0

Upozornenie

Tieto modely možno použiť aj v strojoch iných výrobcov (pozrite si porovnávací zoznam)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie mriežok, falošných podláh, detailné dokončovacie úpravy, obloženie, nábytkové rámy, výrobu skriniek

Šírka (b1)

5,7 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Šírka vodiča

1,0 mm

Hrúbka vodiča

1,25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Zoživičnatený

Počet na palete

3240000 KS