Spony typ 90
Spona, oceľ pozinkovaná, typ 90
SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 25MM
Obj. č. 048057 25
EAN 4024835750264
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Vhodné pre DKG 1040, obj. č. 0703 555 0
Upozornenie
Tieto modely možno použiť aj v strojoch iných výrobcov (pozrite si porovnávací zoznam)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na upevnenie mriežok, falošných podláh, detailné dokončovacie úpravy, obloženie, nábytkové rámy, výrobu skriniek
![]() | |
Šírka (b1) | 5,7 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Šírka vodiča | 1,0 mm |
Hrúbka vodiča | 1,25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Zoživičnatený |
Počet na palete | 2080000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |