Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony, typ Q

Spony, typ Q
SPONA TVRDENA TYP Q(A2K)-45MM

Obj. č. 048011245

EAN 4024835750851

Cena za zvolené balenie
Spony, typ Q

Obj. č. 048011245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice

Pre DKN 3065 Combi, č. pol. 07035560 a DIGA WO-KN16/75, č. pol. 086495

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Obloženie strechy, protipožiarne panely, základné konštrukcie, betonárske debnenie, obklady podkrovia, debny, jednorazové palety, prepravky atď.

Šírka (b1)

11,3 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Šírka vodiča

1,64 mm

Hrúbka vodiča

1,87 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Zoživičnatený

Počet na palete

360000 KS