Spony, typ Q
Spony, typ Q
SPONA TVRDENA TYP Q(A2K)-50MM
Obj. č. 048011250
EAN 4024835750882
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Pre DKN 3065 Combi, č. pol. 07035560 a DIGA WO-KN16/75, č. pol. 086495
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Obloženie strechy, protipožiarne panely, základné konštrukcie, betonárske debnenie, obklady podkrovia, debny, jednorazové palety, prepravky atď.
![]() | |
Šírka (b1) | 11,3 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Šírka vodiča | 1,64 mm |
Hrúbka vodiča | 1,87 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Zoživičnatený |
Počet na palete | 360000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |