Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony, typ QZ

Spona, oceľ, pozinkovaná, typ QZ
SPONA QZ POTIAH. ZIVICOU(A4K)-63MM

Obj. č. 0480112163

EAN 4024835766654

Cena za zvolené balenie
Spony, typ QZ

Obj. č. 0480112163

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A4K), živicová povrchová úprava

Pre DKN 3065 Combi, č. pol. 07035560 a DIGA WO-KN16/75, č. pol. 086495

Spĺňa požiadavky normy Eurocode 5 v súlade s normou DIN EN 14592/A1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vnútorné povrchy, panelové domy, OSB dosky, drevotrieskové dosky, sadrokartónové dosky.

Šírka (b1)

11,3 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Šírka vodiča

1,64 mm

Hrúbka vodiča

1,87 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Zoživičnatený

Počet na palete

240000 KS