Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony, typ W 155

Spona, oceľ, pozink., typ W155 pre DKG 3065 Combi
SPONA NAHRADNA W50 PRE DKN65 COMBI

Obj. č. 0480107140

EAN 4024835751148

Cena za zvolené balenie
Spony, typ W 155

Obj. č. 0480107140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice

Pre DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre sadrokartón v súlade s normou DIN 18182

Šírka (b1)

10,7 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Šírka vodiča

1,39 mm

Hrúbka vodiča

1,58 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Zoživičnatený

Počet na palete

840000 KS